Asennustyökalusarja, 107 osaa teräspeltinen työkalupakki

Tuote nro.: 680350
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Tuotenro, paristot/akut 081557 LR3
Tuotetyyppi Työkalusarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 680350
EAN / GTIN 2050001016447

Kuvaus

Käyttö:

Sarja sisältää laadukkaat työkalut laitteistojen, koneiden ja laitteiden huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Toimituksen sisältö:

Kärkiharppi: 1 kpl nro 457600 koko 200
Piirtokärki, kahdenpuoleinen: 1 kpl nro 458400
Puinen STABILA®-taittomitta: 1 kpl nro 466005 koko 2
DICK-työpajaviilasarja, hakkaus 2, kahva, rullattavassa taskussa: 1 kpl nro 517200 koko 200 (5 osaa)
Avainviilasarja muovitaskussa: 1 kpl nro 518930 (6-os.)
Teräsharja, 3-rivinen: 1 kpl nro 575000 koko 3
Rautasahan kaari ja terä: 1 kpl nro 580700 koko 300
GARANT-pienoiskaarisaha: 1 kpl nro 581195
GARANT Kaksipäinen kiintoavain 6 - 34 mm, pidike: 1 kpl nro 610610 koko 12 (6×7 - 30×34 mm) ja 1 kpl nro 611500 koko 12
GARANT-kaksipäinen lenkkiavain 6 − 22 mm: 1 kpl nro 615610 koko 8 (6×7 - 19×22 mm)
Kuusiokoloavainsarja muovipidikkeessä: 1 kpl nro 626072 koko 9 (1,5 - 10 mm)
Taivutettu ruuvinväännin Torx®-ruuveille: 1 kpl nro 624857 koko 8 (TX6 − TX25)
Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa: 1 kpl nro 637718 koko 6 (16-os.)
GARANT Uraruuvinväänninsarja: 1 kpl nro 660036 koko 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools -uraruuvitaltta, lyhyt: 1 kpl nro 664100 koko 6,5
PB Swiss Tools -kulmaruuvimeisseli urakantaruuveille: 1 kpl nro 664800 koko 6,5
PB Swiss Tools -jännitteentarkistin 250 V:iin asti: 1 kpl nro 665020 koko 3,5
GARANT-ruuvinväännin Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 667702 koot 1, 2
Linjapihdit: 1 kpl nro 703000 koko 180
Vesipumppupihdit: 1 kpl nro 706151 koko 250
KNIPEX®-hohtimet: 1 kpl nro 706610 koko 210
Yleispihdit: 1 kpl nro 708205 koko 250
Lattapihdit leikkurilla: 1 kpl nro 713200 koko 160
Sisäpuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719805 koko J2
Ulkopuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719905 koko A2
Sivuleikkuri: 1 kpl nro 725250 koko 160
RENNSTEIG-laakataltta: 1 kpl nro 740500 koko 175
RENNSTEIG-ristitaltta: 1 kpl nro 740600 koko 150
RENNSTEIG lävistinsarja ja pistepuikko: 1 kpl nro 745600 koko 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Lukkosepänvasara, jossa 3K-varsi: 1 kpl/koko nro 750450 koot 300; 500
Muovivasara: 1 kpl nro 754500 koko 32
Ideal-peltisakset, siirrettävät leuat: 1 kpl nro 766042 koko 260
sähköasentajan sakset: 1 kpl nro 769005 koko 130
PB Swiss Tools -kalvin: 1 kpl nro 831700 koko 110
Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen: 1 kpl nro 844300 koko 175
Muoviset öljypullot: 1 kpl nro 083532 koko 125
Taskulamppu, LED: 1 kpl nro 081437 koko BLACK
Eristysnauha, musta: 1 kpl nro 083654 koko BLACK
Merkkauskynä, sininen: 1 kpl nro 085154 koko B
Työkalupakki teräspeltiä: 1 kpl nro 693455 koko 5/530

Ohje:

Työkalut toimitetaan irrallaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat