Asennustyökalusarja, 59 osaa ilman koteloa

Tuote nro.: 680305
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Työkalusarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 680305
EAN / GTIN 2050001017697

Kuvaus

Käyttö:

Sarja sisältää laadukkaat työkalut laitteistojen, koneiden ja laitteiden huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Toimituksen sisältö:

Puinen STABILA®-taittomitta: 1 kpl nro 466005 koko 2
Teräsharja: 1 kpl nro 575000 koko 3
DICK-työpajaviilasarja, hakkaus 2, kahva, rullattavassa taskussa: 1 kpl nro 517200 koko 200 (5 osaa)
Yleiskäyttöinen PUK®-saha: 1 kpl nro 581220 koko 150
GARANT Kaksipäinen kiintoavainsarja, 6 - 34 mm, pidike: 1 kpl nro 610610 koko 12 (6×7 - 30×34 mm) ja 1 kpl nro 611500 koko 12
Kuusiokoloavainsarja, muovipidike: 1 kpl nro 626072 koko 8 (2 - 10 mm)
PB Swiss Tools -uraruuvitalttasarja: 1 kpl nro 660910 koko 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools -kulmaruuvimeisseli urakantaruuveille: 1 kpl nro 664800 koko 6,5
PB Swiss Tools -jännitteentarkistin 250 V:iin asti: 1 kpl nro 665020 koko 3,5
PB Swiss Tools ruuvimeisseli Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro 668100 koot 1; 2
KNIPEX®-yhdistelmäpihdit: 1 kpl nro 701500 koko 180
KNIPEX® vesipumppupihdit: 1 kpl nro 705500 koko 250
KNIPEX® hohtimet: 1 kpl nro 706610 koko 210
Yleispihdit: 1 kpl nro 708205 koko 250
KNIPEX® kärkipihdit, leikkuri: 1 kpl nro 713150 koko 160
Sisäpuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719805 koko J2
Ulkopuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro 719905 koko A2
KNIPEX®-sivuleikkuri: 1 kpl nro 724900 koko 160
RENNSTEIG-laakataltta: 1 kpl nro 740500 koko 175
RENNSTEIG-lävistinsarja ja pistepuikko: 1 kpl nro 745600 koko 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Lukkosepänvasara, hikkoripuuvarsi: 1 kpl nro 750110 koko 300
Muovivasara: 1 kpl nro 754500 koko 32
PB Swiss Tools -kalvin: 1 kpl nro 831700 koko 110
Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen: 1 kpl nro 844300 koko 175
Muoviset öljypullot: 1 kpl nro 083532 koko 125
Eristysnauha, musta: 1 kpl nro 083654 koko BLACK
Merkkauskynä, sininen: 1 kpl nro 085154 koko B

Ohje:

Työkalut toimitetaan irrallaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin