Käyttö:
Sarja sisältää laadukkaat työkalut laitteistojen, koneiden ja laitteiden huoltoa ja kunnossapitoa varten.
Toimituksen sisältö:
Puinen
STABILA®-taittomitta: 1 kpl nro
466005 koko 2
Teräsharja: 1 kpl nro
575000 koko 3
DICK-työpajaviilasarja, hakkaus 2, kahva, rullattavassa taskussa: 1 kpl nro
517200 koko 200 (5 osaa)
Yleiskäyttöinen
PUK®-saha: 1 kpl nro
581220 koko 150
GARANT Kaksipäinen kiintoavainsarja, 6 - 34 mm, pidike: 1 kpl nro
610610 koko 12 (6×7 - 30×34 mm) ja 1 kpl nro
611500 koko 12
Kuusiokoloavainsarja, muovipidike: 1 kpl nro
626072 koko 8 (2 - 10 mm)
PB Swiss Tools -uraruuvitalttasarja: 1 kpl nro
660910 koko 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools -kulmaruuvimeisseli urakantaruuveille: 1 kpl nro
664800 koko 6,5
PB Swiss Tools -jännitteentarkistin 250 V:iin asti: 1 kpl nro
665020 koko 3,5
PB Swiss Tools ruuvimeisseli Phillips-ruuveille: 1 kpl/koko nro
668100 koot 1; 2
KNIPEX®-yhdistelmäpihdit: 1 kpl nro
701500 koko 180
KNIPEX® vesipumppupihdit: 1 kpl nro
705500 koko 250
KNIPEX® hohtimet: 1 kpl nro
706610 koko 210
Yleispihdit: 1 kpl nro
708205 koko 250
KNIPEX® kärkipihdit, leikkuri: 1 kpl nro
713150 koko 160
Sisäpuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro
719805 koko J2
Ulkopuoliset lukkorengaspihdit, suorat: 1 kpl nro
719905 koko A2
KNIPEX®-sivuleikkuri: 1 kpl nro
724900 koko 160
RENNSTEIG-laakataltta: 1 kpl nro
740500 koko 175
RENNSTEIG-lävistinsarja ja pistepuikko: 1 kpl nro
745600 koko 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Lukkosepänvasara, hikkoripuuvarsi: 1 kpl nro
750110 koko 300
Muovivasara: 1 kpl nro
754500 koko 32
PB Swiss Tools -kalvin: 1 kpl nro
831700 koko 110
Kaapeliveitsi, kiinteäteräinen: 1 kpl nro
844300 koko 175
Muoviset öljypullot: 1 kpl nro
083532 koko 125
Eristysnauha, musta: 1 kpl nro
083654 koko BLACK
Merkkauskynä, sininen: 1 kpl nro
085154 koko B
Työkalupakki teräspeltiä: 1 kpl nro
693455 koko 5/530
Ohje:
Työkalut toimitetaan irrallaan.