Sovitin, 1/4 tuuman C 6,3 6-kulmainen varsi 4/4

Tuote nro.: 676950 4/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 622 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 25 mm
    Kuusikulmakääntölaite C 6,3 (1/4 tuumaa)
    Nelikulma-kääntölaite A 6,3 (1/4 tuumaa)
    Tuotetyyppi Liitinvarsi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 676950 4/4
    EAN / GTIN 4045197216175
    Valmistajan numero 676950 4/4

    Kuvaus

    Käyttö:

    Välikappaleena kiinnitettäessä avainhylsyjä, joissa on 1/4 tuuman nelikanta (DIN 3120 D 6,3) käyttötyökaluihin, joissa on 1/4 tuuman teräistukka C 6,3.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin