Ruuvitaltan kärkivalikoima 69

Tuote nro.: 954749 69
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 6×8
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 6×8
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Leveys 150 mm
Syvyys 200 mm
Leveys G 6
Syvyys G 8
Työkalujen lukumäärä 69
Malli työkalusarjan kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954749 69
EAN / GTIN 4067263906858
Valmistajan numero 954749 69

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 954749: 1 kpl
HOLEX-kuusikulmainen hylsy 1/4 tuumaa nro 631020 koot 6; 7; 8; 9; 10; 11: kutakin 1 kpl
GARANT-kärkisarja, 61-osainen, nro 676040: 1 kpl
GARANT-ruuvitaltan kahva, makasiini nro 676602 koko 30: 1 kpl
HOLEX-sovitin 1/4 tuuman C 6,3 kuusiokantavarsi nro 676950 koko 4/4: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin