Räikkävarsi ”Insider Pro Ratchet”, 1/4 tuuman kärjet magneetilla 30 mm

Tuote nro.: 676665 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
422 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Bit-teräistukka: D 6,3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Insider Pro Ratchet
Terän pituus 30 mm
Bit-teräistukka D 6,3
Irrotusprofiili uraruuvinväännin; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Kokonaispituus 158 mm
kiertyvä suojus ei
Vaihtomahdollisuus myötä-/vastapäivään kyllä
räikkäkahva kyllä
teleskooppivarsi ei
Sis. Bits-terät kyllä
sisäänrakennettu Bit-teräsäiliö kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676665 30
EAN / GTIN 7610733233069
Valmistajan numero 6510.R-30

Kuvaus

Malli:

”multicraft”-räikkävarsi lasikuituvahvisteista muovia, uloskäännettävä kärkikasetti. Molemmat vääntösuunnat (uudelleentartuntakulma 15°) ja kiinteä keskiasento (räikkä lukittu). Pidike 1/4 tuuman kärjille C 6,3 tehokkaalla kestomagneetilla. Sis. 10 kpl C 6,3 kärkiä.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

Sisältö:

Kaikkia 1 kpl:
urakantaruuveille, nro 675300 koko 5,5; 6
Phillips-ruuveille, nro 675281 koko 2/25
Pozidriv-ruuveille nro 675285 koko 2/25
kuusiokoloruuveille 675290 koot 3; 4
Torx®-koloruuveille, nro 675295 koot TX10; TX15; TX20; TX25

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Räikkävarsi ”Insider Pro Ratchet”, 1/4 tuuman kärjet magneetilla 30 mm

Räikkävarsi ”Insider Pro Ratchet”, 1/4 tuuman kärjet magneetilla 30 mm

pyynnöstä
Varastossa
422 kappaletta varastossa
86,94 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
20,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
16,79 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Bit-teräistukka D 6,3 D 6,3 D 6,3
Kokonaispituus 158 105 135
Valmistajamerkintä Insider Pro Ratchet
Terän pituus 30 30 30
Sis. Bits-terät kyllä
räikkäkahva kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu Kärkityökalu Kärkityökalu

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin