T-väänninpidin 1/4 tuuman Bit-terille magneetilla 30 mm

Tuote nro.: 676612 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Bit-teräistukka: D 6,3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän pituus 30 mm
    Bit-teräistukka D 6,3
    Kokonaispituus 105 mm
    sisäänrakennettu Bit-teräsäiliö ei
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 676612 30
    EAN / GTIN 4067263013792
    Valmistajan numero 676612 30

    Kuvaus

    Malli:

    Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Kiinnitys voimakkaalla kestomagneetilla.

    Sopii:

    1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin