Kasetti-ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman kärjet räikän ja magneetin kanssa 3

Tuote nro.: 676565 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko Yksikköhinta sis. alv
  • Bit-teräistukka: D 6,3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Bit-teräistukka D 6,3
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; uraruuvinväännin
Kokonaispituus 69 mm
räikkäkahva ei
teleskooppivarsi ei
Sis. Bits-terät kyllä
sisäänrakennettu Bit-teräsäiliö kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676565 3
EAN / GTIN 4013288221148
Valmistajan numero 05008885001

Kuvaus

Malli:

Erittäin pieni ergonominen 2K-Kraftform-kahva, jossa on 1/4 tuuman kärkipidin, sopii vaikeasti saavutettaviin paikkoihin. Räikkätoiminto ja hieno hammastus mahdollistavat pienen palautuskulman. Helppokäyttöinen vaihtorengas. Mukana 6 sitkeän kovaa yleiskärkeä C 6,3, jotka ovat kahvassa sijaitsevassa makasiinissa. Kärkipitimessä oleva voimakas kestomagneetti huolehtii kärjen turvallisesta kiinnityksestä.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: à 1 kpl nro 675310 koko 1/25; 2/25; 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: à 1 kpl 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin