Kasetti-ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman kärjet räikän ja magneetin kanssa 1

Tuote nro.: 676565 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko Yksikköhinta sis. alv
  • Bit-teräistukka: D 6,3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Bit-teräistukka D 6,3
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; uraruuvinväännin; Pozidriv-ruuvitaltta; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
    Kokonaispituus 69 mm
    räikkäkahva ei
    teleskooppivarsi ei
    Sis. Bits-terät kyllä
    sisäänrakennettu Bit-teräsäiliö kyllä
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 676565 1
    EAN / GTIN 4013288221124
    Valmistajan numero 05008883001

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin pieni ergonominen 2K-Kraftform-kahva, jossa on 1/4 tuuman kärkipidin, sopii vaikeasti saavutettaviin paikkoihin. Räikkätoiminto ja hieno hammastus mahdollistavat pienen palautuskulman. Helppokäyttöinen vaihtorengas. Mukana 6 sitkeän kovaa yleiskärkeä C 6,3, jotka ovat kahvassa sijaitsevassa makasiinissa. Kärkipitimessä oleva voimakas kestomagneetti huolehtii kärjen turvallisesta kiinnityksestä.

    Sopii:

    1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

    Sisältö:

    Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: à 1 kpl nro 675520 koko 1/25; 2/25
    Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: à 1 kpl nro 675550 koko TX15; TX20; TX25
    Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl 0,8×5,5 mm

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin