Kraftform-ruuvitaltanpidin Turbo 1/4 tuuman kärjille C 6,3 ja E 6,3 pikavaihtoistukalla 6,3

Tuote nro.: 676390 6,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulmaliitäntä Yksikköhinta sis. alv
  • Bit-teräistukka: D 6,3; F 6,3

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 826 T Kraftform Turbo
    Bit-teräistukka D 6,3; F 6,3
    Kokonaispituus 146 mm
    kiertyvä suojus ei
    räikkäkahva ei
    teleskooppivarsi ei
    Sis. Bits-terät ei
    sisäänrakennettu Bit-teräsäiliö ei
    Tuotetyyppi Kärkityökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 676390 6,3
    EAN / GTIN 4013288214591
    Valmistajan numero 05057480001

    Kuvaus

    Malli:

    • Nelinkertaistaa täysin mekaanisesti ruuvausnopeuden erityisesti metrisissä kierteissä (ilman akkua).
    • Turbo-toiminnon aktivointi ja deaktivointi helposti nappia painamalla.
    • Kiinnitettävä planeettavaihteisto mahdollistaa tehokkaan ruuvauksen ja helpon hienosäädön.
    • Vankka, huoltoa tarvitsematon teräsvaihteisto (maksimaalinen vääntömomentti 14 Nm).
    • 1/4 tuuman kuusiokolo Rapidaptor-pikavaihtoistukalla kärjille, DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin