Kärkiupottimen Bits-teräsarja, tukeva kotelo, 8-osainen

Tuote nro.: 676313
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Upottimien lukumäärä 6
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 1
Osien määrä 8
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676313
EAN / GTIN 4013288117342
Valmistajan numero 05259165001

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Sisältö:

Kärkiupotinterät, yksiteräiset: Nro 676311 à 1 kpl koot 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5
Ruuvitaltanpidin: 1 kpl nro 676410
”Rapidaptor”-liitäntävarsi: 1 kpl kuten nro 675020 koko 6,3K (ilman magneettia)

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kärkiupottimen Bits-teräsarja, tukeva kotelo, 8-osainen

Kärkiupottimen Bits-teräsarja, tukeva kotelo, 8-osainen

pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
177,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
318 kappaletta varastossa
179,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 1 3
Upottimien lukumäärä 6 4
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta 90 astetta
Lastuava aine HSS HSS
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin Porras- ja kärkiupotin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin