Käsipurseenpoistinsarja 90°

Tuote nro.: 150405
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
268 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Upottimien lukumäärä 4
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150405
EAN / GTIN 4045197581389
Valmistajan numero 150405

Kuvaus

Malli:

Kolmiteräinen kärkiupotin, käteen sopiva muovikahva. Käsiystävällinen voimakahva erittäin vahvaa ja iskunkestävää polypropyleeniä. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös, kun kädet ovat märät tai öljyiset.

Toimituksen sisältö:

1 käsipurseenpoistin: nro 150400 koko. 12,4; 16,5; 20,5; 25.

Ohje:

Porausten puhtaaseen purseenpoistoon ja upotukseen.
Erityisen käyttökelpoinen asennuksessa.
Muut käsikärkiupottimet, ks. ryhmä 83.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin