Kärkiupotinterä, yksiteräinen, Ulko-⌀: 6,3mm

Tuote nro.: 676311 6,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Terien lkm Z: 1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ 6,3 mm
Lastuava aine HSS
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Terien lkm Z 1
Valmistajamerkintä 845
Kokonaispituus 32 mm
Varren pituus 21 mm
Porauksiin alkaen 1,5 mm
Uppokantaruuville M3
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676311 6,3
EAN / GTIN 4013288118950
Valmistajan numero 05104660001

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.
CBN-hiottu 1-terä värinättömään purseenpoistoon ja upottamiseen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.
Koneessa liitäntävarren (nro 675000 - 675050) kautta tai ruuvitaltanpitimessä (nro 67 6400 - 676770).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin