{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteelle | M4 | |
Kierretyyppi | M | |
Lastuava aine | HSS | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1×D-läpireiällä | |
Kokonaispituus | 36 mm | |
Varren pituus | 14 mm | |
Nousu | 0,7 mm | |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | |
Tuotetyyppi | Kierrepora-Bit |
Tuotekoodi | 676307 M4 | |
EAN / GTIN | 4013288119087 | |
Valmistajan numero | 05104667001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HSS-kierretappi-Bit M4
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
8,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
104 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Etuviiste | B | |
Kylkikulma | 60 | 60 |
Kierretyyppi | M | M |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Käyttö poraustavalla | enintään 1×D-läpireiällä | enintään 1,5×D läpireiällä |
Tuotetyyppi | Kierrepora-Bit | Kierrepora-Bit |