{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | Höyrytetty | |
Kierretyyppi | M | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Etuviiste | B | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretapit | |
Kierteennousu | 0,7 mm | |
Kokonaispituus L | 35 mm | |
Terän pituus Lc | 11 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 2,9 mm | |
Alkureiän ⌀ | 3,3 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrepora-Bit |
Tuotekoodi | 130992 M4 | |
EAN / GTIN | 4067263295839 | |
Valmistajan numero | 130992 M4 |