Kierrepora-Bit, Höyrytetty, M: M3

Tuote nro.: 130992 M3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
707 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus Höyrytetty
Kierretyyppi M
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Kylkikulma 60 astetta
Etuviiste B
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierretyökalun tyyppi Käsikierretapit
Kierteennousu 0,5 mm
Kokonaispituus L 33 mm
Terän pituus Lc 10 mm
Kavennuksen ⌀ D1 2,2 mm
Alkureiän ⌀ 2,5 mm
Tuotetyyppi Kierrepora-Bit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130992 M3
EAN / GTIN 4067263295822
Valmistajan numero 130992 M3

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Öljy
 

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin