HSS-Bit-kierukkaporanterä 8,5 mm

Tuote nro.: 676302 8,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Kärkikulma: 118

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poran ⌀ 8,5 mm
Lastuava aine HSS
Kärkikulma 118 astetta
Valmistajamerkintä 848 HSS
Kierukkaosan pituus 33 mm
Kokonaispituus 53 mm
Varren pituus 14 mm
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kierukkapora-kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676302 8,5
EAN / GTIN 4013288118882
Valmistajan numero 05104621001

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.
Yleisterä metallin, puun ja muovin poraamiseen.
Erityiset niitinreikäkoot 3,1 ja 5,1 mm.
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
    Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin