HSS-Bit-kierukkaporanterä 4,2 mm

Tuote nro.: 676302 4,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Kärkikulma: 118

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poran ⌀ 4,2 mm
Lastuava aine HSS
Kärkikulma 118 astetta
Valmistajamerkintä 848 HSS
Kierukkaosan pituus 20 mm
Kokonaispituus 45 mm
Varren pituus 14 mm
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kierukkapora-kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676302 4,2
EAN / GTIN 4013288118738
Valmistajan numero 05104615001

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.
Yleisterä metallin, puun ja muovin poraamiseen.
Erityiset niitinreikäkoot 3,1 ja 5,1 mm.
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
    Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin