Bits-teräsarja, vääntötyökalu ja vaihtohylsyt 26 osaa

Tuote nro.: 676130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Kraftform Kompakt Zyklop
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; 6-kulmaiset vaihtoholkit
Osien määrä 26
käyttötyökalu Tiheähampainen räikkä Zyklop Speed 1/4 tuumaa
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676130
EAN / GTIN 4013288155313
Valmistajan numero 05051045001

Kuvaus

Malli:

Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.

Sisältö:

Kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, Phillips-ruuveille: À 1 kpl nro 674200 koot 1; 2; 3
Kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, Pozidriv-ruuveille: 1 kpl/koko nro 674220 koot 1, 2
Kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, kuusiokoloruuveille: 1 kpl nro 674240 koot 3; 4; 5; 6
Kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, Torx®-ruuveille: 1 kpl nro 674245 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl nro 674260 koko 5,5
Hylsyavainsarja 1/4 tuumaa, kuusiokannalle: 1 kpl koot 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Sovitin: 1 kpl 1/4 tuuman neliökolo – 1/4 tuuman bit-istukka
Hienohampainen räikkä ”Zyklop Speed” 1/4 tuumaa: 1 kpl nro 632390, kallistettava räikkäpää
Jatkokappale, 1/4 tuumaa: 1 kpl 150 mm pikavääntöhylsyn kanssa

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Bits-teräsarja, vääntötyökalu ja vaihtohylsyt 26 osaa

Bits-teräsarja, vääntötyökalu ja vaihtohylsyt 26 osaa

pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
147,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
282 kappaletta varastossa
93,38 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; 6-kulmaiset vaihtoholkit Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Osien määrä 26 32
käyttötyökalu Tiheähampainen räikkä Zyklop Speed 1/4 tuumaa Kärkiräikkä, 1/4 tuumaa
Valmistajamerkintä Kraftform Kompakt Zyklop
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu Kärkityökalu

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin