Bits-teräsarja ja kahva 32 osaa

Tuote nro.: 676160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 127 mm
Leveys 85 mm
Korkeus 47 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; uraruuvinväännin; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Osien määrä 32
käyttötyökalu Kärkiräikkä, 1/4 tuumaa
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676160
EAN / GTIN 4045197635013
Valmistajan numero 676160

Kuvaus

Malli:

Työkalusarjan kotelo lähes rikkoutumatonta ABS-muovia, saranoitu kansi ja helppokäyttöinen pikasalpa. Kun kotelo on avattuna, Bit-terät ovat helposti poimittavissa avarien välikkeiden ansiosta.
Käytännöllisesti kootut Bit-kärkien ja käyttötyökalujen Kraftform Kompakt® -sarjat käsi- ja konekäyttöön. Kraftform--ruuvitalttakahva 1/4 tuuman Bits-kärjille, C 6,3- ja E 6,3 -varret.

Sisältö:

Bits-terät C 6,3 (1/4”) lajiteltu, 1 liitäntävarsi, 1 sovitin, 1 Bit-räikkä

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: Nro 675105 à 1 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: Nro 675115 à 2 kpl koot 1/25; 2/25; 3/25
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kuusiokoloruuveille: Nro 675125 1 kpl koot 2,5; 3; 4; 5; 6
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: Nro 675155 à 2 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl koot 4×0,5; 5,5×1; 6,5×1,2
Sovitin: 1 kpl 1/4 tuuman neliökolo – 1/4 tuuman bit-istukka
Pikaliitäntävarsi: 1 kpl nro 675050 koko 6,3
Kärkiräikkä, 1/4 tuumaa: 1 kpl nro 676690

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin