PrecisionBit-valikoima 10 osaa IP

Tuote nro.: 675640 IP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä PrecisionBits
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Osien määrä 10
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675640 IP
EAN / GTIN 7610733261246
Valmistajan numero E6.1973

Kuvaus

Sisältö:

10 Bits-kärkeä 1/4 tuumaa E 6,3 lajiteltu

Sisältö:

Kärjet, pituus 50 mm, E 6,3, Torx Plus® -koloruuveille: Nro 674252 à 1 kpl koot IP5; IP6; IP7; IP8; IP9; IP10; IP15; IP20; IP25; IP30

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin