{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 3855/1 TS PZ | |
Standardi | DIN ISO 1173 | |
Raaka-aine | INOX | |
Ristikantakoko | 1 | |
Kokonaispituus | 25 mm | |
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | |
Tuotetyyppi | Kärkityökalu |
Tuotekoodi | 675492 1/25 | |
EAN / GTIN | 4013288111012 | |
Valmistajan numero | 05071020001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Jaloteräs Stainless 1/25 mm
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
4,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | Pozidriv-ruuvitaltta |
Kokonaispituus | 25 | 25 |
Valmistajamerkintä | 3855/1 TS PZ | |
Ristikantakoko | 1 | 1 |
Standardi | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | C 6,3 |
Tuotetyyppi | Kärkityökalu | Kärkityökalu |