TORQ-SET®-Mplus-kärki, 1/4 tuumaa C 6,3, TORQ-SET®-profiili: 8

Tuote nro.: 675360 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,79 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    5,66 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 430 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

TORQ-SET®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm
Torq-Set-profiili 8
Kokonaispituus 25 mm
Irrotusprofiili Torq-Set-ruuvaimet
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675360 8
EAN / GTIN 4013288033130
Valmistajan numero 05066630001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Vakiomalli, sitkeänkova.

Käyttö:

Kaikille ilmailuteollisuudessa yleisesti käytettävän TORQ-SET®-ruuvituotesarjan ruuveille.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin