TORQ-SET®-Mplus-kärki, 1/4 tuumaa C 6,3 10

Tuote nro.: 675360 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,67 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    5,55 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
571 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm
Torq-Set-profiili 10
Kokonaispituus 25 mm
Irrotusprofiili Torq-Set-ruuvaimet
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675360 10
EAN / GTIN 4013288033147
Valmistajan numero 05066632001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Vakiomalli, sitkeänkova.

Käyttö:

Kaikille ilmailuteollisuudessa yleisesti käytettävän TORQ-SET®-ruuvituotesarjan ruuveille.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin