Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, Torx®-profiili: TX6

Tuote nro.: 675340 TX6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,43 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    1,18 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
898 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 867/1 TORX®
Torx®-profiili TX6
Kokonaispituus 25 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675340 TX6
EAN / GTIN 4013288190123
Valmistajan numero 05066493001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Vakiomalli, sitkeänkova.

Käyttö:

Torx®-profiiliruuveille.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, Torx®-profiili: TX6

Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, Torx®-profiili: TX6

pyynnöstä
Varastossa
898 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
1,43 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
1,18 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 402 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
1,29 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
1,07 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Kokonaispituus 25 mm 25 mm
Valmistajamerkintä 867/1 TORX®
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Torx®-profiili TX6 TX6
Tuotetyyppi Kärkityökalu Kärkityökalu

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin