Kärki Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue TX6

Tuote nro.: 675155 TX6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,29 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    1,07 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 772 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX6
Kokonaispituus 25 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675155 TX6
EAN / GTIN 4062406119003
Valmistajan numero 675155 TX6

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Vääntöalue, sitkeänkova. Vääntöalue pienentää huippuvoimia ruuvattaessa. Ruuvausprofiilin säästäminen ja pitempi kestoaika (paitsi koko TX40).

Käyttö:

Torx®-profiiliruuveille.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin