{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 851/1 Z PH | |
Standardi | DIN ISO 1173 | |
Ristikantakoko | 3 | |
Kokonaispituus | 25 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | |
Tuotetyyppi | Kärkityökalu |
Tuotekoodi | 675310 3/25 | |
EAN / GTIN | 4013288013477 | |
Valmistajan numero | 05072074001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 3/25 mm
pyynnöstä
Varastossa
812 kappaletta varastossa
0,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 003 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
1,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,01 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
Kokonaispituus | 25 | 25 |
Valmistajamerkintä | 851/1 Z PH | |
Ristikantakoko | 3 | 3 |
Standardi | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | C 6,3 |
Tuotetyyppi | Kärkityökalu | Kärkityökalu |