{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | PrecisionBits | |
Kuusikulma | 2,5 mm | |
Kokonaispituus | 25 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | |
Tuotetyyppi | Kärkityökalu |
Tuotekoodi | 675290 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733211395 | |
Valmistajan numero | C6.210/2,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, Kuusikulma: 2,5mm
pyynnöstä
Varastossa
578 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,89 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
||
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | Hexagon screwdriver |
Kokonaispituus | 25 mm | 25 mm |
Kuusikulma | 2,5 mm | 2.5 mm |
Bit-kuusiovarsi | C 6,3 | C 6,3 |
Tuotetyyppi | Kärkityökalu | Bit tool |