Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3, vääntöalue, Ristikantakoko / Kokonaispituus: 1/25mm

Tuote nro.: 675115 1/25
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,37 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    1,14 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 611 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko / Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN ISO 1173
Ristikantakoko 1
Kokonaispituus 25 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 675115 1/25
EAN / GTIN 4062406118105
Valmistajan numero 675115 1/25
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Vääntöalue, sitkeänkova. Vääntöalue pienentää huippuvoimia ruuvattaessa. Ruuvausprofiilin säästäminen ja pitempi kestoaika (paitsi koko TX40).

Käyttö:

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin