Terä Phillips Halfmoon -ruuveille, 4 mm 0

Tuote nro.: 669933 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 851/9 C
    Ristikantakoko 0
    Terän ⌀ 1,8 mm
    Terän pituus 20 mm
    Kokonaispituus 44 mm
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
    Väänninprofiili Halfmoon
    Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 669933 0
    EAN / GTIN 4013288112743
    Valmistajan numero 05135272001

    Kuvaus

    Malli:

    Terä laadukasta työkaluterästä.

    Sopii:

    Ruuvinvääntimen pidike nro 66 9931
    Elektroniikkaruuvitalttasarjat nro 669630 / 669930.

    Ohje:

    Lisää Bit-kärkiä numeroilla 669933669936.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin