Urakantaterä Halfmoon, 4 mm 2 mm

Tuote nro.: 669932 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 800/9 C
    Terän leveys 2 mm
    Terän paksuus 0,4 mm
    Terän ⌀ 2 mm
    Terän pituus 20 mm
    Kokonaispituus 44 mm
    Irrotusprofiili uraruuvinväännin
    Väänninprofiili Halfmoon
    Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 669932 2
    EAN / GTIN 4013288168283
    Valmistajan numero 05135266001

    Kuvaus

    Malli:

    Terä laadukasta työkaluterästä.

    Sopii:

    Ruuvinvääntimen pidike nro 66 9931

    Ohje:

    Lisää Bit-kärkiä numeroilla 669933669936.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin