Sähköasentajan ruuvitalttasarja Pozidriv-ruuveille, Kraftform-kahva täyseristetyt, Ruuvinvääntimien lkm.: 3

Tuote nro.: 668710 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuvinvääntimien lkm. Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuvinvääntimien lkm. 3
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668710 3
EAN / GTIN 4013288102010
Valmistajan numero 05258047001

Kuvaus

Malli:

Kahva ja terä täyseristetty 1000 volttiin saakka standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti. Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.
Terä runsasseosteista erikoisterästä. Pinta krominiklattu, kärjet mustat tai Lasertip-kärjet kemiallisesti niklatut.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.

Toimituksen sisältö:

1 ruuvitaltta nro 668700: koot 1; 2; 3

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Sähköasentajan ruuvitalttasarja Pozidriv-ruuveille, Kraftform-kahva täyseristetyt, Ruuvinvääntimien lkm.: 3

Sähköasentajan ruuvitalttasarja Pozidriv-ruuveille, Kraftform-kahva täyseristetyt, Ruuvinvääntimien lkm.: 3

pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
39,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
20,59 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta Pozidriv-ruuvitaltta
Ruuvinvääntimien lkm. 3 3
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tuotetyyppi Ruuvitaltta Ruuvitaltta

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin