{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 162 i PH VDE | |
Ristikantakoko | 3 | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 5,3−7,2 mm | |
Terän pituus | 150 mm | |
Kokonaispituus | 262 mm | |
Teränkärki | Lasertip | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 668600 3 | |
EAN / GTIN | 4013288191113 | |
Valmistajan numero | 05006156001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sähköasentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftform-kahva täyseristetyt, Ristikantakoko: 3
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa
15,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
458 kappaletta varastossa
8,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 5,3−7,2 mm | 5,3 − 7,2 mm |
Kokonaispituus | 262 mm | 270 mm |
Terän pituus | 150 mm | 150 mm |
Ristikantakoko | 3 | 3 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |