{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 162 i PH VDE | |
Ristikantakoko | 2 | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 3,1 − 5,2 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 205 mm | |
Teränkärki | Lasertip | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 668600 2 | |
EAN / GTIN | 4013288148711 | |
Valmistajan numero | 05006154001 | |
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |