Ruuvinväännin Pozidriv-ruuveille sisältää iskupään 4

Tuote nro.: 668305 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 918 SPZ
Ristikantakoko 4
Ruuveille, joiden ⌀ on 7,3 − 12,7 mm
Terän pituus 200 mm
Kokonaispituus 317 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta 16 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
iskupää kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668305 4
EAN / GTIN 4013288017802
Valmistajan numero 05017056001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, integroidut pehmytosat (ei koko 4) ja iskupää. 6-kulmainen terä iskusitkeää erikoisterästä, terä kahvan päähän saakka, 6-kulm. apuvääntökanta. Himmeäksi kromattu pinta, mustat kärkiosat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin