Ruuvinväännin Pozidriv-ruuveille sisältää iskupään 3

Tuote nro.: 668305 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 918 SPZ
Ristikantakoko 3
Ruuveille, joiden ⌀ on 5,3 − 7,2 mm
Terän pituus 150 mm
Kokonaispituus 262 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta 13 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
iskupää kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668305 3
EAN / GTIN 4013288017796
Valmistajan numero 05017054001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, integroidut pehmytosat (ei koko 4) ja iskupää. 6-kulmainen terä iskusitkeää erikoisterästä, terä kahvan päähän saakka, 6-kulm. apuvääntökanta. Himmeäksi kromattu pinta, mustat kärkiosat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin