{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SwissGrip ESD | |
Ristikantakoko | 2 | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 3,1 − 5,2 mm | |
Terän pituus | 100 mm | |
Kokonaispituus | 205 mm | |
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | |
Kahvamateriaali | Iskunkestävää polypropeenia | |
Pinta | niklattu ja kromattu | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 667687 2 | |
EAN / GTIN | 7610733256068 | |
Valmistajan numero | 8192.2-100 ESD |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Ruuvimeisseli Pozidriv-ruuveille, 2K-SwissGrip-kahva ESD, Ristikantakoko: 2
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
14,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
296 kappaletta varastossa
5,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta | Pozidriv-ruuvitaltta |
Ruuveille, joiden ⌀ on | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 - 5,2 mm |
Kokonaispituus | 205 mm | 207 mm |
Terän pituus | 100 mm | 100 mm |
Ristikantakoko | 2 | 2 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |