Ruuvimeisseli Pozidriv-ruuveille, 2K-SwissGrip-kahva ESD 1

Tuote nro.: 667687 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SwissGrip ESD
Ristikantakoko 1
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Ruuveille, joiden ⌀ on 2,1 − 3 mm
Terän pituus 80 mm
Kokonaispituus 175 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Kahvamateriaali Iskunkestävää polypropeenia
Pinta niklattu ja kromattu
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 667687 1
EAN / GTIN 7610733256051
Valmistajan numero 8192.1-80 ESD

Kuvaus

Malli:

SwissGrip-kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Hyvät vääntömomentit myös kostein tai öljyisin käsin. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.
Työkalukahva johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin