Magnetointilaite 1

Tuote nro.: 666451 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
200 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 9500 Magnet SB
Pituus 65 mm
Leveys 32 mm
Korkeus 20 mm
Tuotetyyppi Demagnetointilaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 666451 1
EAN / GTIN 4013288219589
Valmistajan numero 05033404001

Kuvaus

Käyttö:

Työkalujen päiden magnetointiin ja demagnetointiin.
Vedä työkalua magnetisoijan positiivisella puolella, ja työkalu pitää ruuvin turvallisesti terässä. Vedä työkalua negatiivisella puolella demagnetointia varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin