Ruuvipitimet 3

Tuote nro.: 666425 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 3
Teränhalkaisijoille 6,5 − 8 mm
Ulko-⌀ 17 mm
Pituus 41 mm
Tuotetyyppi Pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 666425 3
EAN / GTIN 4013288147714
Valmistajan numero 05258076001

Kuvaus

Malli:

Pysyvästi elastinen terien kiinnitys (terät ja kärjet). Elastiset ja erittäin hyvin kulutusta kestävät ruuvipitimet pitävät ruuvin mekaanisesti paikoillaan. Ruuvi vapautuu automaattisesti sitä ruuvattaessa työstettävään kappaleeseen.
Täyseristetyille VDE-ruuvitaltoille.

Käyttö:

Ruuvien kiinnipitämiseen työskenneltäessä vaikeapääsyisissä paikoissa.

Sopii:

Kaikki yleisesti käytetyt ruuviavaimet ja pitkät kärkiterät. Sopii pyörö- ja kuusiokoloteriin riippumatta käyttöprofiilista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin