Soviteruuvinväännin, käännettävä täyseristetyt

Tuote nro.: 665800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
504 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Kokonaispituus 110 mm
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 665800
    EAN / GTIN 4086500009022
    Valmistajan numero SII-SIII 0354

    Kuvaus

    Malli:

    Käännettävä, sulakkeille 2 − 25 A tai 35 − 63 A. Täyseristetty 1000 V:iin asti, standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukainen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin