Kulma-avain urakantaruuveille 8 mm

Tuote nro.: 664800 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
270 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän leveys b 8 mm
    Terän paksuus a 1,2 mm
    Kokonaispituus 125 mm
    Irrotusprofiili uraruuvinväännin
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 664800 8
    EAN / GTIN 7610733004300
    Valmistajan numero PB 600.5

    Kuvaus

    Malli:

    Kaksi samanlevyistä terää, käännetty 90° toisiinsa nähden. PB Swiss Tools -erikoisseos, pinta niklattu ja kromattu. Kärjet mustia.
    Pyälletty varsi takaa varman pidon märissä ja öljyisissä ympäristöissä. Kiinnitaotut terät, porrastettu standardinmukaiseen ruuvinurien leveyteen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin