Kulma-avain urakantaruuveille 5,5 mm

Tuote nro.: 664800 5,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
327 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän leveys b 5,5 mm
    Terän paksuus a 0,8 mm
    Kokonaispituus 100 mm
    Irrotusprofiili uraruuvinväännin
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 664800 5,5
    EAN / GTIN 7610733004287
    Valmistajan numero PB 600.3

    Kuvaus

    Malli:

    Kaksi samanlevyistä terää, käännetty 90° toisiinsa nähden. PB Swiss Tools -erikoisseos, pinta niklattu ja kromattu. Kärjet mustia.
    Pyälletty varsi takaa varman pidon märissä ja öljyisissä ympäristöissä. Kiinnitaotut terät, porrastettu standardinmukaiseen ruuvinurien leveyteen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin