{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän leveys b | 5,5 mm | |
Terän paksuus a | 1 mm | |
Terän pituus | 25 mm | |
Kokonaispituus | 82 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 664201 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197951526 | |
Valmistajan numero | 664201 5,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt, Terän leveys b: 5,5mm
pyynnöstä
Varastossa
428 kappaletta varastossa
5,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
367 kappaletta varastossa
6,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 82 mm | 85 mm |
Terän pituus | 25 mm | 30 mm |
Terän leveys b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Terän paksuus a | 1 mm | 1 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |