Konepajatarvikevalikoima, Työkalujen lukumäärä: 36

Tuote nro.: 955018 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×16
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkaluvaunu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×16
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
soveltuu työpistevarustelulle Työkaluvaunu
Leveys 500 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 20
Syvyys G 16
Malli työkaluvaunun vetolaatikkoon
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955018 36
EAN / GTIN 4067263934950
Valmistajan numero 955018 36

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Sopii:

GARANT-työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät vetolaatikot ja vetolaatikoiden mitoitus 20 G × 16 G / 500 × 400 mm (L × S).
Työkaluvaunut nro 914520914582.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 955018: 1 kpl
HOLEX-kiintolenkkiavain nro 613950 koot 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: kutakin 1 kpl
Suuntaa vaihtava HOLEX-räikkä 1/2 tuumaa nro 640190 koko 1/2: 1 kpl
HOLEX jatkokappale 1/2 tuumaa nro 641020 koko 125; 250: kutakin 1 kpl
HOLEX T-väännin 1/2 tuumaa, nro 641320 koko 295: 1 kpl
HOLEX murrosnivel 1/2 tuumaa nro 641620 koko 1/2: 1 kpl
HOLEX 12-kulmainen hylsy 1/2 tuumaa nro 642120 koot 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: kutakin 1 kpl
HOLEX 12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa, nro 642520 koot 17; 19; 21: kutakin 1 kpl
HOLEX-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 660701 koot 3,5; 5,5: kutakin 1 kpl
HOLEX-ruuvitaltta, lyhyt, urakantaruuveille nro 664201 koko 5,5: 1 kpl
HOLEX-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668401 koot 1; 2: kutakin 1 kpl
HOLEX-ruuvitaltta, lyhyt, Phillips-ruuveille nro 668471 koko 2: 1 kpl
HOLEX-linjapihdit, vanadium, nro 703000, koko 180: 1 kpl
HOLEX-vesipumppupihdit nro 706151, koko 250: 1 kpl
HOLEX-pajavasara nro 750125, koko 300: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin