{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | multicraft | |
Terän leveys b | 8 mm | |
Terän nimitys | 5 | |
Terän paksuus a | 1,2 mm | |
Terän pituus | 160 mm | |
Kokonaispituus | 270 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 10 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 660900 8 | |
EAN / GTIN | 7610733085651 | |
Valmistajan numero | 6102.5-160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Ruuvitaltta urakantaruuveille, ”multicraft”-voimakahva 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
15,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
787 kappaletta varastossa
12,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 270 mm | 270 mm |
Terän nimitys | 5 | |
Terän pituus | 160 mm | 160 mm |
Terän leveys b | 8 mm | 8 mm |
Terän paksuus a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |