Ruuvitaltta urakantaruuveille, ”multicraft”-voimakahva 10 mm

Tuote nro.: 660900 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja multicraft
Terän leveys b 10 mm
Terän nimitys 6
Terän paksuus a 1,6 mm
Terän pituus 180 mm
Kokonaispituus 300 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta 13 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 660900 10
EAN / GTIN 7610733085668
Valmistajan numero 6102.6-180

Kuvaus

Malli:

Monipuolinen, luja ruuvitaltta, jossa on kartiomainen terä ja 6-kulmainen apuvääntökahva.
Multicraft-voimakahva iskunkestävää muovia (ei sisällä kadmiumia), mahdollistaa pitävän otteen öljyisissäkin käsissä.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Tasapaksu, kapeneva terä. Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta terä.

Etu:

  • Kapenevat ja tasapaksut terät pintakosketuksella viivakosketuksen sijaan mahdollistavat suuremman vääntömomentin siirron.
  • Ei cam-out-vaikutusta.
  • Terät täydellisen sopivat standardoiduille ja standardoimattomille ruuviurille.
  • Kahvan sileä, purseeton pyöristys ei hankaa kämmentä.
  • Kuperan, ergonomisen muotoilun ja pitävän, ihoystävällisen pinnan ansiosta käyttäjä voi työskennellä pitkään ja väsymättä suuriakin vääntövoimia käyttäen.
  • Kierimisenesto.
  • Mallikäyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Ruuvitaltta urakantaruuveille, ”multicraft”-voimakahva  10 mm

Ruuvitaltta urakantaruuveille, ”multicraft”-voimakahva 10 mm

pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa
18,86 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
408 kappaletta varastossa
14,84 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili uraruuvinväännin uraruuvinväännin
Kokonaispituus 300 mm 300 mm
Terän pituus 180 mm 180 mm
Terän leveys b 10 mm 10 mm
Terän paksuus a 1,6 mm 1,6 mm
Sarja multicraft
Tuotetyyppi Ruuvitaltta Ruuvimeisselit

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin