{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 300 TX | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±10 % | |
Kokonaispituus L | 175 mm | |
Terän pituus | 65 mm | |
asetettu vääntömomentti | 0,6 Nm | |
asetettu vääntömomentti | 60 cNm | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | Mekaaninen liukukytkin | |
Liitäntämuoto | kiinteä | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty | kyllä | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | esiasetettu | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | cNm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | Ei säädettävissä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Paino | 118 g | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659950 TX6 | |
EAN / GTIN | 4013288093325 | |
Valmistajan numero | 05027930001 |