Momenttiruuvitaltta TX15

Tuote nro.: 659950 TX15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
241 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±10

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 300 TX
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±10 %
Kokonaispituus L 175 mm
Terän pituus 65 mm
asetettu vääntömomentti 3 Nm
asetettu vääntömomentti 300 cNm
Irrotussignaali akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate Mekaaninen liukukytkin
Liitäntämuoto kiinteä
mittaustekniikka mekaaninen
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty kyllä
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus esiasetettu
Palaute irrottava
Lukema valittavissa cNm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys Ei säädettävissä
Standardi DIN EN ISO 6789
Paino 118 g
Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659950 TX15
EAN / GTIN 4013288191335
Valmistajan numero 05027935001

Kuvaus

Malli:

Luotettava Kraftform-kahva, 5 Nm pistoolikahvasta alkaen. Jokaisessa ruuvitaltassa on valmiina kullekin ruuvikoolle sopiva vääntömomentti.
Kahvan mekaniikka on suojattu sinettirenkaalla, jotta säätöjä ei voi muuttaa ja mekaniikkaa ei voi manipuloida. Käyttökoko ja vääntömomentti on merkitty kahvan päähän.
Kun asetettu vääntömomentti on saavutettu, ruuvitaltta laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti. Ruuvin kiristämistä ei voi jatkaa.
Koot 2 − 4 kuusiokoloruuveille.
Koot TX6 − TX20 ruuveille, joissa Torx®-profiili.
Koot 6IP–20IP ruuveille, joissa Torx Plus® -profiili.

Käyttö:

Ihanteellinen kääntöterille.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin