{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 30 cNm | |
Kiristyssuunta | Kiristys myötäpäivään | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Bit-teräistukka | F 6,3 | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Vääntömomenttialue | 4 cNm - 30 cNm | |
Vääntömomenttialue | 0,04 Nm - 0,3 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,2 cNm | |
⌀ | 16 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | optinen; akustinen | |
Laukaisuperiaate | Mekaaninen liukukytkin | |
Liitäntämuoto | Teränpidike 1/4 tuuma | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Paino | 50 g | |
Tuotetyyppi | Momenttiruuvitaltta |
Tuotekoodi | 659939 30 | |
EAN / GTIN | 4560138455852 | |
Valmistajan numero | RTD30CN |